スパナ 22-24のおすすめ人気ランキング

2026/03/01更新
1,201件の「スパナ 22-24」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラチェットケース」、「スパナ 25mm」、「スパナ 15×16」などの商品も取り扱っております。
1丁
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに 材質 クロムバナジウム鋼 商品構成 単品
1丁
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスコ品番 EA685AC-2 サイズ 5.5×7・8×10・9×11・10×12・12×14・14×17・17×19・19×22・24×27・30×32mm 商品構成 セット品
1個
7,190 税込7,909
翌日出荷

対辺(mm) 22×24 全長(mm) 244 エスコ品番 EA615BC-39 商品構成 単品
1個
2,300 税込2,530
当日出荷

美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
商品構成 単品
1本ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

二面幅(mm) 22×24 エスコ品番 EA685A-15 全長(mm) 284 商品構成 単品
1個
1,070 税込1,177
当日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)スパナ(インチサイズ)
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状です。
1丁
639 税込703
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質 Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理 三価クロムメッキ 商品構成 単品
1丁ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

二面幅(mm) 22×24 材質 クロームバナジューム鋼 商品構成 単品
1丁ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・薄型タイプで、極めて有効な締付力があります。 頭部はスリムなヤリ形です。
商品構成 単品
1丁
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに 仕様 丸形 強力級 種別 両口スパナ 材質/仕上 クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V 商品構成 単品
1丁
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。 くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。 サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状 オフセット 仕様 パワーフィット。21世紀バージョンツール
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

超ロングタイプのメガネレンチです。 全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。
用途狭い場所や奥まった場所での作業に 材質 クロムバナジウム鋼
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途ナット等の締付け取外しに 仕様 丸形 普通級。JIS JQA 材質/仕上 S53C/カチオン電着塗装 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
セット商品数 17 差込角(mm) 12.7 トラスコ品番 369-7142 セット内容 ソケット内容ミリ:6角:10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH4H)、ショートスピンナハンドル(NS4S)、エクステンションバー(321:150mm)、ボールジョイント(BJ40) 質量(kg) 3.8
1セット(17点組)
19,980 税込21,978
当日出荷


ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。
商品構成 単品
1本ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

軽く、強く、使い易い。 耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。 頭部は強さを保持する丸形です。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
1丁ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
1本ほか
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型スパナ
モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
1丁ほか
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)